Harris Kh1135 | 30aa48 | Özel Gaz Regülatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS KH1135 Pirinç Özel Gaz Tüpü Regülatörü, İki Kademeli, Fnpt | AF9KJX 30AA48

HARRIS KH1135 Pirinç Özel Gaz Tüpü Regülatörü, İki Kademeli, Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KJX Model: KH1135Çapraz Referans: 30AA48
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
€1,011.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.08
Çıkış0 - 15 psi
Teslimat Basınç Aralığı0 - 15 psi
Diyafram Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Gaz ServisiArgon, Helyum, Azot
Ölçer Boyutu2"
Göstergeler Teslimat Basıncı30 PSI
Giriş BağlantısıCGA-580
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psig
Çıkış Bağlantısı1/4 "Boru Bağlantılı 1/4" FNPT Diyaframlı Vana
Uzunluk8.25 "
Regülatör KapasitesiZor görev
Stajlarİki
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psig

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8481100090

Ürün Detayı:

  • Sabit dağıtım basıncı sağlamak için yüksek saflıkta pirinç çubuk stoğu regülatörü; araştırma numunesi sistem gazları, proses analizörü gazları, gaz kromatografisi, EPA protokol gazları ve lazer gazı ve emisyon izleme sistemleri için ideal
  • Ön panel montajına ve koltuğu partikül kontaminasyonundan korumak için sinterlenmiş filtreli tek parça kapsüllenmiş koltuk tasarımına sahiptir.
  • Difüzyon veya gaz çıkışı kaynaklı kontaminasyonu gidermek için 316 L paslanmaz çelik diyafram

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıMalzemeMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÜcret
HARRIS KH1000 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit30 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€486.07
HARRIS KH1001 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit100 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€484.92
HARRIS KH1002 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit200 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€471.57
HARRIS KH1003 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen30 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€486.07
HARRIS KH1004 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen100 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€493.34
HARRIS KH1005 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen200 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€471.57
HARRIS KH1006 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen400 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€530.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS KH1135 Pirinç Özel Gaz Tüpü Regülatörü, İki Kademeli, Fnpt
€1,011.20 / Adet