Harris Kaynak Kh1147 | Özel Gaz Reg Silindiri Amonyak Cga-240 | 30aa76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS KH1147 Spclty Gaz Reg Silindir Amonyak CGA-240 | AH2QNN 30AA76

HARRIS KH1147 Spclty Gas Reg Cylinder Amonyak CGA-240

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2QNN Model: KH1147Çapraz Referans: 30AA76

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,746.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.060
Çıkış375 scfh
Teslimat Basınç Aralığı0 - 50 psi
Diyafram Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Gaz ServisiAmonyak
Ölçer Boyutu2"
Göstergeler Teslimat Basıncı100 PSI
Giriş BağlantısıCGA-240
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "Boru Bağlantılı 1/4" FNPT Diyaframlı Vana
Uzunluk8.25 "
Regülatör KapasitesiZor görev
Stajlarİki
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)25.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Regülatör Besleme Tipi: Silindir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıGiriş ÖlçerÜcret
HARRIS 3100211 Regülatör / debimetre Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Debimetre Regülatörü-1.5-Argon, Karbondioksit4000 PSIGCGA-580-€467.53
HARRIS 301-AR60-580 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Akış Ölçer Regülatörü--Çelikargon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€298.94
HARRIS 301-CD60-320 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Akış Ölçer Regülatörü--ÇelikKarbon dioksit0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 Regülatör Asetilen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 Regülatör Asetilen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P Regülatör Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme Pirinç-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 Regülatör Oksijen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçOksijen150CGA-5404000 psi€326.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS KH1147 Spclty Gas Reg Cylinder Amonyak CGA-240
€1,746.68 / Adet