HARTELL A2SA-115 W/ALT GİRİŞ Yoğuşma Pompası, 115V, 3.5A, 1/10 HP, 19.5 ft. Maksimum Kaldırma, Alternatif Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Yükseklik | 11 " |
HP | 1/10 |
Giriş Tipi | Alternatif Girişli |
Giren akım | 3.5A |
Dia İçinde. | 1-1/4" Çift Giriş |
uzunluk | 9" |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 19.5 ' |
Çıkış Boyutu | 3/8 "FNPT |
Ürün Veri Sayfası | hartell-a2sa-115.pdf |
Pompa Devri | 3000 |
Rezervuar Kapasitesi | 1 Gal |
Rezervuar Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Tip | Yardımcı Anahtarsız |
Gerilim | 115V |
genişlik | 6" |
Model | Gerilim | Tip | Giren akım | Giriş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2SA-115 | 115V | Yardımcı Anahtarsız | 3.5A | Alternatif Giriş Olmadan | €599.57 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-X115 | 115V | Yardımcı Anahtarlı | 3.5A | Alternatif Giriş Olmadan | €595.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-230 | 230V | Yardımcı Anahtarsız | 2A | Alternatif Giriş Olmadan | €601.59 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-X230 | 230V | Yardımcı Anahtarlı | 2A | Alternatif Giriş Olmadan | €596.34 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-X115 W/ALT GİRİŞ | 115V | Yardımcı Anahtarlı | 3.5A | Alternatif Girişli | €606.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-230 W/ALT GİRİŞ | 230V | Yardımcı Anahtarsız | 2A | Alternatif Girişli | €612.40 | TEKLİF TALEBİ
|
A2SA-X230 W/ALT GİRİŞ | 230V | Yardımcı Anahtarlı | 2A | Alternatif Girişli | €607.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00