HARTELL AL2-X230 Kondens Pompası, 230V, 1.5A, 1/10 HP, 20 ft. Maks. Pompa Kafası, Yardımcı Anahtar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Yükseklik | 9" |
HP | 1/10 |
Giren akım | 1.5A |
Dia İçinde. | 1-3/8" Giriş |
uzunluk | 10 " |
Çalışma Sıcaklığı. | 150 Derece F |
Çıkış Boyutu | 3/8 "FNPT |
Ürün Veri Sayfası | hartell-al2-115.pdf |
Pompa kafası | 20 ' |
Pompa Devri | 3000 |
Rezervuar Kapasitesi | 2 Gal |
Rezervuar Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Tip | Yardımcı Anahtarlı |
Gerilim | 230V |
genişlik | 12 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00