HARTELL HAD-15 Kondens Pompası, Kanal İçi, 15 KW'a Kadar, 26 ft. Maks. Pompa Kafası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
AC Voltaj Derecesi | 100 - 230V |
Çalıştırma Tipi | uzak |
Kapasite | 1.18 oz |
Soğutma kapasitesi | 45000 btu |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Giriş çapı | 0.4 " |
Maks. Akış hızı | 5.28 Gal / Hr |
Gürültü seviyesi | 21 dBA |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 - 122 Derece F |
Çıkış Dia. | 0.27 " |
Güç tüketimi | 3W |
Ürün Veri Sayfası | hartell-had-15.pdf |
Pompa kafası | 26 ' |
PLATFORM | Model | Maks. Akış hızı | Gürültü seviyesi | Soğutma kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAD-8 | 3.17 Gal / Hr | 19 dBA | 30000 btu | €78.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00