HARTELL HAT-1LP Rezervuar Kondens Pompası, 33 Gal/Sa Maks. Akış Hızı, 0.26 Gal. Tank kapasitesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Sıklık | 60 Hz |
Dia İçinde. | 0.39 "Çıkış |
Maks. Akış hızı | 36 Gal / Hr |
Gürültü seviyesi | 48 dBA |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 - 122 Derece F |
Dış Çap. | 0.98" Giriş |
Güç tüketimi | 15W |
Ürün Veri Sayfası | hartell-hat-1lp.pdf |
Pompa kafası | 13 ' |
Tank kapasitesi | 0.26 Gal |
Gerilim | 115V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00