HARTELL L4-115/230 Kondens Pompası, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, 45 ft. Maksimum Kaldırma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Yükseklik | 17 " |
HP | 1/2 |
Giriş Boyutu | 1-1 / 2 FNPT |
Giriş Tipi | Alternatif Giriş Olmadan |
Giren akım | 3.7 / 7.46A |
uzunluk | 8" |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 45 ' |
Dış Çap. | 1 "FNPT |
Ürün Veri Sayfası | hartell-l4-115-230.pdf |
Pompa Devri | 3450 |
Rezervuar Kapasitesi | 2 Gal |
Rezervuar Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Tip | Yardımcı Anahtarsız |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 10 " |
Model | Gerilim | Tip | Pompa Devri | Giriş Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4X-115/230 | 115 / 230V | Yardımcı Anahtarlı | 3450 | Alternatif Giriş Olmadan | €1,348.33 | TEKLİF TALEBİ
|
L4-115/230 W/ALT GİRİŞ | 115 / 230V | Yardımcı Anahtarsız | 3450 | Alternatif Girişli | €1,470.29 | TEKLİF TALEBİ
|
L4X-115/230 W/ALT GİRİŞ | 115 / 230V | Yardımcı Anahtarlı | 3450 | Alternatif Girişli | €1,369.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00