HARTELL SC-1A-115/230 Kondens Pompası, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, 45 ft. Kafa Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondens Giderici Pompa |
Kafa boyutu | 45 ' |
Yükseklik | 19 " |
HP | 1/2 |
Giriş Boyutu | 1-1 / 2 "FNPT |
Giren akım | 3.7 / 7.46A |
uzunluk | 12 " |
Dış Çap. | 3/4 "FNPT |
Ürün Veri Sayfası | hartell-sc-1a-115-230.pdf |
Pompa Devri | 3450 |
Rezervuar Kapasitesi | 4 Gal |
Rezervuar Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Tip | Yardımcı Anahtarsız |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 12 " |
PLATFORM | Model | Gerilim | Tip | HP | Giren akım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1AX-115/230 | 115 / 230V | Yardımcı Anahtarlı | 1/2 | 3.7 / 7.46A | €1,772.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00