Harting 09151000402 | M23 Dairesel Konnektör Başlığı, Üstten Giriş, 7 Mm - 12 Mm Kablo Çapı, IP67/ip69/ipx9k | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARTING 09151000402 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, Üstten Giriş, 7 mm - 12 mm Kablo Çapı, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5

HARTING 09151000402 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, Üstten Giriş, 7 mm - 12 mm Kablo Çapı, IP67/IP69/IPX9K

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP2EWX Model: 09151000402Çapraz Referans: 793YJ5
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
€87.48 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HARTING 09151000602 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, 7 mm - 12 mm Kablo Çapı, Açılı, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7 09151000602€109.32
HARTING 09156000403 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, P Başlığı, Üstten Giriş, 11 mm - 17 mm Kablo Çapı | CP2EWR 793YJ9 09156000403€121.85
HARTING 09156000402 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, P Başlığı, Üstten Giriş, 7 mm - 12 mm Kablo Çapı | CP2EWT 793YJ8 09156000402€121.85
HARTING 09151000403 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, Üstten Giriş, 11 mm - 17 mm Kablo Çapı, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6 09151000403€91.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARTING 09151000402 M23 Dairesel Konnektör Başlığı, Üstten Giriş, 7 mm - 12 mm Kablo Çapı, IP67/IP69/IPX9K
€87.48 / Adet