Harvel Clear H401010ls | Tee 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf | 2cew5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVJ 2CEW5

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DVJ Modeli: H401010LSÇapraz Referans: 2CEW5
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
€107.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPVC
RenkTemizle
Bağlantı TürüÇözücü x Çözücü x Çözücü
Maks. Basınç270 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HARVEL CLEAR H401005LS Tee Pvc 40 1/2 İnç Çözücü | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€53.04
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€60.05
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1 / 4 İnç Çözücü | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 Derece F'de 73 psi1.25 "€160.52
HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1 / 2 İnç Çözücü | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 Derece F'de 73 psi1.5 "€192.95
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 Derece F'de 73 psi2"€265.81
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1 / 2 İnç Solvent | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 Derece F'de 73 psi2.5 "€783.38
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 Derece F'de 73 psi4"€1,711.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf
€107.87 / Adet