Harvel Clear H406010ls | Elb. 90 Derece 1 In. Solvent Pvc Clr | 2cex5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARVEL CLEAR H406010LS Dirsek 90 Derece 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVT 2CEX5

HARVEL CLEAR H406010LS Dirsek 90 Derece 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DVT Modeli: H406010LSÇapraz Referans: 2CEX5
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
€82.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkTemizle
Bağlantı TürüÇözücü x Çözücü
Maks. Basınç270 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HARVEL CLEAR H406005LS Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€44.17
HARVEL CLEAR H406007LS Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€47.54
HARVEL CLEAR H406012LS Dirsek 90 Derece 1 1/4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 Derece F'de 73 psi1.25 "€136.51
HARVEL CLEAR H406015LS Dirsek 90 Derece 1 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 Derece F'de 73 psi1.5 "€143.80
HARVEL CLEAR H406020LS Dirsek 90 Derece 2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 Derece F'de 73 psi2"€232.58
HARVEL CLEAR H406025LS Dirsek 90 Derece 2 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 Derece F'de 73 psi2.5 "€623.60
HARVEL CLEAR H406040LS Dirsek 90 Derece 4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 Derece F'de 73 psi4"€1,276.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARVEL CLEAR H406010LS Dirsek 90 Derece 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf
€82.82 / Adet