Harvel Clear H417025ls | Elb. 45 Derece 2 1/2 İn. Solvent Pvc Clr | 2cey9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARVEL CLEAR H417025LS Dirsek 45 Derece 2 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWD 2CEY9

HARVEL CLEAR H417025LS Dirsek 45 Derece 2 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DWD Modeli: H417025LSÇapraz Referans: 2CEY9
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
€598.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkTemizle
Bağlantı TürüÇözücü x Çözücü
Maks. Basınç180 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2.5 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HARVEL CLEAR H417005LS Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€68.89
HARVEL CLEAR H417007LS Dirsek 45 Derece 3/4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€103.87
HARVEL CLEAR H417010LS Dirsek 45 Derece 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 Derece F'de 73 psi1"€121.70
HARVEL CLEAR H417020LS Dirsek 45 Derece 2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 Derece F'de 73 psi2"€264.14
HARVEL CLEAR H417030LS Dirsek 45 Derece 3 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 Derece F'de 73 psi3"€893.17
HARVEL CLEAR H417040LS Dirsek 45 Derece 4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 Derece F'de 73 psi4"€1,521.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARVEL CLEAR H417025LS Dirsek 45 Derece 2 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf
€598.84 / Adet