Hassay Vahşi 11306 | Kama Yuvası Broş Iii W 6mm Kesim L 2-1/2 In | 12v235 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAY SAVAGE CO. 11306 Kama Yuvası Broş Iii G 6mm Kesim L 2-1/2 In | AA4NFR 12V235

HASSAY SAVAGE CO. 11306 Kamalı Broş Iii W 6mm Kesim L 2-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4NFR Model: 11306Çapraz Referans: 12V235
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
€142.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kama Broş
Broş Uzunluğu11-7 / 8 "
Broş StiliIII
Kama Genişliği6mm
Maks. Alan sayısı Kesim Uzunluğu2-1 / 2 "
Min. Kesim Uzunluğu13 / 32 "
Gerekli Şim Sayısı1
Basınç Gerekli1890 lbs.
TipAnahtarlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)31.43
Gemi genişliği (cm)2.22
HS kodu8207600030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kama Genişliği Toleransı (+.001 -.000 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kama GenişliğiTipÜcret
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Kamalı Broş IW 1/16 İnç Kesim L 1-1 / 8 In | AA4NDT 12V189 10104Kama Broş1 / 16 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Kamalı Broş IW 3/32 İnç Kesim L 1-1 / 8 In | AA4NDU 12V190 10106Kama Broş3 / 32 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Kamalı Broş IW 1/8 İnç Kesim L 1-1 / 8 In | AA4NDV 12V191 10108Kama Broş1 / 8 "-€93.69
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Kamalı Broş Ii W 3/32 Kesim L 1-11 / 16 | AA4NDW 12V192 10206Kama Broş3 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Kamalı Broş Ii W 1/8 Kesim L 1-11 / 16 | AA4NDX 12V193 10208Kama Broş1 / 8 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Kamalı Broş Ii W 5/32 Kesim L 1-11 / 16 | AA4NDY 12V194 10210Kama Broş5 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Kamalı Broş Ii W 3/16 Kesim L 1-11 / 16 | AA4NDZ 12V195 10212Kama Broş3 / 16 "-€112.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HASSAY SAVAGE CO. 11306 Kamalı Broş Iii W 6mm Kesim L 2-1 / 2 In
€142.93 / Adet