HAWS 7777 Göz/Yüz Yıkama Kaidesi SS
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz / Yüz Yıkama |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kase Dia. | 11 " |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | İtme Kolu |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Montaj Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Baş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 40 " |
Montaj | kaide |
UPC | 611970349107 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.01 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Montajlı / Montajsız | Renk | genişlik | derinlik | Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | Montaj Malzemesi | Baş Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7460 | Bağlantısız | montajlı | - | 15 " | - | İtme Kolu | Pirinç | ABS Plastik | €894.98 | ||
7261-7271 | kaide | demonte | - | 15 " | - | İtme Kolu | Pirinç | ABS Plastik | €855.61 | ||
7360BTWC | Duvar | montajlı | - | 15 " | - | İtme Kolu | Pirinç | ABS Plastik | €1,475.60 | ||
7361-7461 | kaide | montajlı | - | 15 " | - | İtme Kolu | Pirinç | ABS Plastik | €1,093.79 | ||
7433FP | Duvar | montajlı | - | 15 " | - | İtme Kolu | Pirinç | ABS Plastik | €1,634.56 | ||
7612LH | Güverte | montajlı | - | 17 " | - | İtme Kolu | Pirinç | Paslanmaz çelik | €856.31 | ||
7778B | Duvar | montajlı | - | 15 " | - | İtme Kolu | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €3,734.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00