HAWS 8130 Acil Durum Duşu Yatay/Dikey 20 gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Küresel Vana Tipi | 1 "IPS Pirinç Açık Kalma |
Uygun boyutu | 1 "NPT |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Sap uzunluğu | 28 " |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Baş Dia. | 11 " |
Montaj | Duvar |
Boru malzemesi | Plastik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme çubuğu |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS Plastik |
UPC | 611970350592 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.14 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Montaj | Duş Başlığı Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8100 | 28 " | Paslanmaz çelik | Kat | ABS Plastik | €1,149.02 | ||
8122 | 28 " | Paslanmaz çelik | Duvar | ABS Plastik | €556.78 | ||
8123 | 28 " | Paslanmaz çelik | Duvar | Paslanmaz çelik | €744.78 | ||
8164 | - | Plastik | Tavan | Paslanmaz çelik | €1,652.18 | ||
8169 | 44 " | Paslanmaz çelik | Tavan | Paslanmaz çelik | €952.01 | ||
8111FP | - | Paslanmaz çelik | Duvar | ABS Plastik | €1,481.67 | ||
8133H | 28 " | Paslanmaz çelik | Duvar | Paslanmaz çelik | €1,575.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00