HAWS 8300-8309 Duş ve Göz Yıkama İstasyonu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz Yıkama ile Duş |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kase Dia. | 11 " |
Renk | Yeşil sarı |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | Manuel El İşlemi |
Göz Yıkama Sapı Malzemesi | ABS Plastik |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Baş Dia. | 10.625 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Galvanize çelik |
Duş Kolu Malzemesi | ABS |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Manuel El Kumandalı |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.91 |
Gemi genişliği (cm) | 45.21 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00