HAWS 8320CRP Duş/Göz Yıkama Kombinasyonu
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz / Yüz Yıkama ile Duş |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kase Dia. | 11 " |
Renk | Gri |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | İtme Kolu ile ilgili şikayetler |
Göz Yıkama Sapı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | ABS Plastik |
Montaj Malzemesi | Galvanize çelik |
Baş Dia. | 11 " |
Yükseklik | 91 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Galvanize çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme kolu |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS Plastik |
UPC | 611970351377 |
Vana Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.17 |
Gemi genişliği (cm) | 44.96 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Montajlı / Montajsız | Renk | Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | Montaj Malzemesi | Yükseklik | Montaj | Duş Başlığı Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | demonte | Gri | İtme Kolu ile ilgili şikayetler | Galvanize çelik | 91 " | Kat | ABS Plastik | €3,505.54 | ||
8317 | 11 " | demonte | Gri | İtme Kolu ile ilgili şikayetler | Galvanize çelik | 93 " | Kat | ABS Plastik | €1,711.66 | ||
8355WCC | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Tavan | Paslanmaz çelik | €3,993.87 | ||
8355WCW | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Duvar | Paslanmaz çelik | €3,981.72 | ||
8356WCC | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Sıva Altı | Paslanmaz çelik | €4,365.01 | ||
8356WCDD | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Sıva Altı | Paslanmaz çelik | €4,610.67 | ||
8356WCW | 22 " | demonte | Paslanmaz çelik | Çekme kolu | Pirinç | 32 " | Duvar | Paslanmaz çelik | €4,337.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00