Hayward Av10200t | Küresel Vana 2 İnç Fnpt Pvc | 3hmh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD AV10200T Küresel Vana 2 İnç Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6

HAYWARD AV10200T Glob Vana 2 İnç Fnpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MYT Modeli: AV10200TÇapraz Referans: 3HMH6
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
€653.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüFNPT
Çıkış Boyu Giriş3"
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi
Boru Boyutu2"
Kök MalzemePVC
Giriş Merkezine Sapın Üstü8-13 / 16 "
UPC610377149013

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)43.43
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
HAYWARD AV10025T Glob Vana 1/4 İnç Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "€128.81
HAYWARD AV10050T Glob Vana 1/2 İnç Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€182.71
HAYWARD AV10075T Glob Vana 3/4 İnç Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€208.88
HAYWARD AV10100T Küresel Vana 1 İnç Fnpt Pvc | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "€252.17
HAYWARD AV10150T Küresel Vana 1-1 / 2 İnç Fnpt Pvc | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€414.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD AV10200T Glob Vana 2 İnç Fnpt Pvc
€653.68 / Adet