Hayward Bfas1007tes | Bölme Bağlantısı 3/4 İnç Pvc Epdm | 13l947 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD BFAS1007TES Bölme Bağlantı Elemanı 3/4 İnç Pvc Epdm | AA4ZNX 13L947

HAYWARD BFAS1007TES Bölme Bağlantı Elemanı 3/4 İnç Pvc Epdm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZNX Modeli: BFAS1007TESÇapraz Referans: 13L947

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€33.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Tankı Montajı
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiEPDM
uzunluk2.875 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Duvar kalınlığı1.08 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Gerekli Delik Boyutu1-5 / 8 "
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüConta MalzemesiuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Bölme Montajı 1/2 İnç Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.75 "1 / 2 "40 Derece ila 140 Derece F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS Bölme Montajı 1/2 İnç Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 Derece ila 140 Derece F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS Bölme Montaj 3/4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.875 "3 / 4 "40 Derece ila 140 Derece F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS Bölme Montaj 3/4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 Derece ila 140 Derece F€52.07
HAYWARD BFAS1010CFS Bölme Montajı 1 İnç Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.875 "1"40 Derece ila 140 Derece F€46.48
HAYWARD BFAS1010TFS Bölme Montajı 1 İnç Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 Derece ila 140 Derece F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS Bölme Montajı 1-1 / 4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGriFNPT x SoketFPM3"1.25 "40 Derece ila 140 Derece F€60.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD BFAS1007TES Bölme Bağlantı Elemanı 3/4 İnç Pvc Epdm
€33.68 / Adet