Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD BYV11040A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 4 İnç Kol | AG6KFY 36FP14

HAYWARD BYV11040A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 4 İnç Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6KFY Modeli: BYV11040A0EL000Çapraz Referans: 36FP14
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
€653.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiPVC
Cıvata Çember Çapı7.5 "
uymaASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454
Disk MalzemesiPVC
Kolu tipimanivela
Astar MalzemesiEPDM
Lug Dia.22 / 31 "
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi
Cıvata Deliği Sayısı8
Boru Boyutu4"
stilgofret
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)36.51
Gemi genişliği (cm)34.93
HS kodu8481805090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Çember ÇapıAstar MalzemesiCıvata Deliği SayısıBoru BoyutuÜcret
HAYWARD BYV11020A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 2 İnç Kol | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€504.14
HAYWARD BYV11020A0VL000 Kelebek Vana Pvc Fpm 2 İnç Kollu | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€758.11
HAYWARD BYV11030A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 3 İnç Kol | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€571.21
HAYWARD BYV11030A0VL000 Kelebek Vana Pvc Fpm 3 İnç Kollu | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€958.13
HAYWARD BYV11040A0VL000 Kelebek Vana Pvc Fpm 4 İnç Kollu | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,211.32
HAYWARD BYV11060A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 6 İnç Kol | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€982.34
HAYWARD BYV11060A0VL000 Kelebek Vana Pvc Fpm 6 İnç Kollu | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "FPM86"€2,054.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD BYV11040A0EL000 Kelebek Vana Pvc Epdm 4 İnç Kol
€653.76 / Adet