Hayward Byv44060a0nl000 | Kelebek Vana Gfpp Nitril 6 İnç Kol | 36ft82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD BYV44060A0NL000 Butterfly Valve GFPP Nitrile 6 Inch Lever | AH6TQR 36FT82

HAYWARD BYV44060A0NL000 Kelebek Vana GFPP Nitril 6 İnç Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6TQR Modeli: BYV44060A0NL000Çapraz Referans: 36FT82
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
€1,347.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiPolipropilen
Cıvata Çember Çapı9.5 "
uymaASTM D4101 Hücre Sınıfı 85580
Disk MalzemesiCam Dolgulu Polipropilen
Kolu tipimanivela
Astar MalzemesiNitril
Lug Dia.7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi
Cıvata Deliği Sayısı8
Boru Boyutu6"
stilgofret
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 250 Derece F
UPC610377241649

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)41.28
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıstilSıcaklık. menziluymaDisk MalzemesiKolu tipiÜcret
HAYWARD BYV11020A0EG000 Kelebek Vana PVC EPDM 2 İnç Dişli | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "gofret32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCvites€1,271.73
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Kelebek Vana PVC EPDM 2 İnç Dişli Pabucu | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Temmuz32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCvites€1,788.62
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Kelebek Vana PVC EPDM 2 İnç Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Temmuz32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCmanivela€900.62
HAYWARD BYV11020A0NG000 Kelebek Vana PVC Nitril 2 İnç Dişli | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "gofret32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCvites€1,271.73
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Kelebek Vana PVC Nitril 2 İnç Dişli Pabucu | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Temmuz32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCvites€1,712.34
HAYWARD BYV11020A0NL000 Kelebek Vana PVC Nitril 2 İnç Kollu | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "gofret32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCmanivela€506.17
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Kelebek Vana PVC Nitril 2 İnç Mandallı | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Temmuz32 Derece ila 140 Derece FASTM D1784 Hücre Sınıfı 12454PVCmanivela€900.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD BYV44060A0NL000 Kelebek Vana GFPP Nitril 6 İnç Kol
€1,347.29 / Adet