HAYWARD DB2200ST18 Sepet Süzgeç 2 İnç Cpvc
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepet Süzgeç |
Boşaltma Limanı (NPT) | 1 / 2-18 Fiş |
Bağlantısı | Soket / İplik |
Bağlantı Türü | Soket / Dişli |
Yükseklik | 15.5 " |
Gövde Malzemesi | CPVC |
Malzeme | CPVC |
Maks. Basınç | 150 psi |
Boru Boyutu | 2" |
Ekran Boyutu | 1 / 8 " |
Fok balığı | FPM |
beden | 2" |
Tip | dubleks |
genişlik | 13.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Gövde Malzemesi | Malzeme | Boru Boyutu | Ekran Boyutu | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1050ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | €3,021.38 | |
DB1075ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | €3,262.31 | |
DB1100ST132 | 11.7 " | PVC | PVC | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | €2,912.15 | |
DB1200ST18 | 15.5 " | PVC | PVC | 2" | 1 / 8 " | 2" | 13.5 " | €4,534.20 | |
DB2050ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 11 " | €4,617.87 | |
DB2075ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 11 " | €4,617.87 | |
DB2100ST132 | 11.7 " | CPVC | CPVC | 1" | 1 / 32 " | 1" | 11 " | €4,617.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00