Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD QVC1020TSEW Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In | AE2NAH 4YLJ8

HAYWARD QVC1020TSEW Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NAH Modeli: QVC1020TSEWÇapraz Referans: 4YLJ8
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
€16.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeABS
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiSantopren
Kök MalzemePVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil35 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
HAYWARD QVC1005TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "€2.49
HAYWARD QVC1007TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "€3.73
HAYWARD QVC1010TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"€5.95
HAYWARD QVC1012TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "€8.20
HAYWARD QVC1015TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "€10.64
HAYWARD QVC1020TSEG Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"€16.46
HAYWARD QVC1005TSEW Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSWABS1 / 2 "€2.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD QVC1020TSEW Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 2 In
€16.92 / Adet