Hayward Rv1050te | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1/2 İnç 25 Psi Pvc | 3hme8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD RV1050TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8

HAYWARD RV1050TE Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 25 Psi Pvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MXQ Modeli: RV1050TEÇapraz Referans: 3HME8
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
€721.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPVC
Disk MalzemesiPVC
Fabrika Ayar Basıncı25 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik6.75 "
Uzunluk2 5 / 7 "
basınç Aralığı5 - 75 psi
Koltuk malzemesiEPDM
Yay malzemesiKaplamalı Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukKoltuk malzemesiÜcret
HAYWARD RV1050T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€818.13
HAYWARD RV1075T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€820.90
HAYWARD RV1100T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€917.66
HAYWARD RV1150T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1-1 / 2 İnç 25 Psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,190.19
HAYWARD RV1200T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 2 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM€1,398.98
HAYWARD RV1075TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€838.90
HAYWARD RV1100TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,007.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD RV1050TE Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 25 Psi Pvc
€721.05 / Adet