Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD RV2050TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 İnç 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4

HAYWARD RV2050TE Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 25psi Cpvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MXW Modeli: RV2050TEÇapraz Referans: 3HMF4
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
€1,129.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiCPVC
Disk MalzemesiCPVC
Fabrika Ayar Basıncı25 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik6.75 "
Uzunluk2 5 / 7 "
basınç Aralığı5 - 75 psi
Koltuk malzemesiEPDM
Yay malzemesiKaplamalı Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukKoltuk malzemesiÜcret
HAYWARD RV2050T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 İnç 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€1,144.53
HAYWARD RV2075T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€1,264.40
HAYWARD RV2100T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,500.08
HAYWARD RV2150T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1-1 / 2 İnç 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,946.88
HAYWARD RV2200T Ayarlanabilir Emniyet Valfi 2 İnç 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM€2,254.22
HAYWARD RV2075TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,239.95
HAYWARD RV2100TE Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 25 Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,462.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD RV2050TE Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 25psi Cpvc
€1,129.29 / Adet