Hayward Sb1050ste132 | Simplex Süzgeç 1/2 İnç Soket/dişli | 15v995 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SB1050STE132 Tek Yönlü Süzgeç 1/2 İnç Soket / dişli | AA7EET 15V995

HAYWARD SB1050STE132 Simplex Süzgeç 1/2 İnç Soket/dişli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7EET Modeli: SB1050STE132Çapraz Referans: 15V995
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
€623.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Simplex Süzgeç
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
BağlantısıSoket / Dişli
Yükseklik11 45 / 64 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıEPDM
beden1 / 2 "
genişlik8 41 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)33.53
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıYükseklik+Ekran BoyutuFok balığıbedengenişlikÜcret
HAYWARD SB1075STE132 Tek Yönlü Süzgeç 3/4 İnç Soket / dişli | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Soket / Dişli11 45 / 64 "Simplex Süzgeç1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€579.13
HAYWARD SB1100STE132 Tek Yönlü Süzgeç 1 İnç Soket / dişli | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Soket / Dişli11 45 / 64 "Simplex Süzgeç1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€546.38
HAYWARD SB1125STE18 Tek Yönlü Süzgeç 1.25 İnç Soket / dişli | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Soket / Dişli15.5 "Simplex Süzgeç1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,097.57
HAYWARD SB1150STE18 Tek Yönlü Süzgeç 1.5 İnç Soket / dişli | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Soket / Dişli15.5 "Simplex Süzgeç1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€968.61
HAYWARD SB1200STE18 Tek Yönlü Süzgeç 2 İnç Soket / dişli | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Soket / Dişli15.5 "Simplex Süzgeç1 / 8 "EPDM2"12.75 "€890.28
HAYWARD SB1250TE18 Simplex Süzgeç 2-1 / 2 İnç Dişli | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18dişli22 19 / 64 "Simplex Süzgeç1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,557.04
HAYWARD SB1250SE18 Tek Yönlü Süzgeç 2-1 / 2 İnç Soket | AA7EFA 15W003 SB1250SE18Soket22 19 / 64 "Simplex Süzgeç1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,498.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SB1050STE132 Simplex Süzgeç 1/2 İnç Soket/dişli
€623.52 / Adet