Hayward Sbc050ste132 | Sepet Süzgeci 1/2 İnç Eastar | 3cdz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SBC050STE132 Sepet Süzgeç 1/2 İnç Doğu | AC8MAW 3CDZ1

HAYWARD SBC050STE132 Sepet Süzgeç 1/2 İnç Eastar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MAW Modeli: SBC050STE132Çapraz Referans: 3CDZ1
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
€613.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sepet Süzgeç
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
BağlantısıSoket / Dişli
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Yükseklik1.77 "
Gövde MalzemesiPaskalya
MalzemePaskalya
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıViton
beden1 / 2 "
UPC610377110112
genişlik11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenYükseklikGövde MalzemesigenişlikMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuEkran BoyutuÜcret
HAYWARD SBC075STE132 Sepet Süzgeç 3/4 İnç Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Paskalya (R)11 "Paskalya (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€610.33
HAYWARD SBC100STE132 Sepet Süzgeç 1 İnç Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Paskalya (R)11 "Paskalya (R)100 psi1"1 / 32 "€591.18
HAYWARD SBC125STE18 Sepet Süzgeç 1 1/4 İnç Doğu | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Paskalya (R)16 "Paskalya (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,060.05
HAYWARD SBC150STE18 Sepet Süzgeç 1 1/2 İnç Doğu | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Paskalya (R)16 "Paskalya (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€976.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SBC050STE132 Sepet Süzgeç 1/2 İnç Eastar
€613.58 / Adet