Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SLC10150SEU Yaylı Y Çekvalf PVC 1-1 / 2 İnç Soket | AH8LXE 38W288

HAYWARD SLC10150SEU Yaylı Y Çekvalf PVC 1-1/2 İnç Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LXE Modeli: SLC10150SEUÇapraz Referans: 38W288
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
€621.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Y Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak7-7 / 16 "
Bağlantı TürüSoket
Çatlama basıncı2 - 15 psi
akış45 dev / dak
Hex Boyutu2"
uzunluk12 5 / 64 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik9 21 / 32 "
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
beden1.5 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBağlantı TürüakışgenişlikHex BoyutuuzunlukToplam yükseklikConta MalzemesiÜcret
HAYWARD SLC10400T Yaylı Y Çekvalf PVC 4 İnç Dişli | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmdişli240 dev / dak5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,398.11
HAYWARD SLC10400TE Yaylı Y Çekvalf PVC 4 İnç Soket | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmSoket240 dev / dak5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,247.10
HAYWARD SLC10050TU Yaylı Y Çekvalf PVC 1/2 İnç | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "dişli0.8 dev / dak2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€311.97
HAYWARD SLC10050SU Yaylı Y Çekvalf PVC 1/2 İnç Soket | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Soket0.8 dev / dak2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€280.32
HAYWARD SLC10075TU Yaylı Y Çekvalf PVC 3/4 İnç | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "dişli3 dev / dak2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€361.40
HAYWARD SLC10075SU Yaylı Y Çekvalf PVC 3/4 İnç | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Soket3 dev / dak2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€341.58
HAYWARD SLC10100TU Yaylı Y Çekvalf PVC 1 İnç Dişli | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"dişli9 dev / dak2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€512.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SLC10150SEU Yaylı Y Çekvalf PVC 1-1/2 İnç Soket
€621.78 / Adet