Hayward Sv10100ste Pvc Solenoid Valf | 3cdz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD SV10100STE Solenoid Valf, 2 Yollu / 2 Pozisyonlu Tasarım, Normalde Kapalı | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD SV10100STE Solenoid Valf, 2 Yollu / 2 Konumlu Tasarım, Normalde Kapalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8MBB Modeli: SV10100STEÇapraz Referans: 3CDZ6
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
€791.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPVC
Hacim Katsayısı3.80
Bobin MuhafazasıSu geçirmez
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Hz50
Maks. Akış hızı5 fps
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 64 "
Toplam yükseklik6.625 "
Uzunluk5.5 "
toplam Genişlik3"
Boru Boyutu1"
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı120 psi
Conta MalzemesiEPDM
UPC610377728614
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hayward SV10100STE PVC solenoid valf, endüstriyel uygulamalarda sıvıları serbest bırakmak, dağıtmak ve karıştırmak için tasarlanmıştır.
  • Su geçirmez muhafazadaki korozyona dayanıklı bobin, AC'yi DC'ye çevirerek daha düşük bobin çalışma sıcaklıklarına neden olur
  • Ozona, UV'ye ve genel hava koşullarına karşı direnç için EPDM conta
  • Değiştirmesi kolay sızdırmazlık kartuşu ve piston tertibatları hızlı sahada onarım sağlar
  • 1 inç soket / dişli uç bağlantısı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHacim KatsayısıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
HAYWARD SV10050STV Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€555.53
HAYWARD SV10075STV Solenoid Valf 3/4 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 Derece F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€751.45
HAYWARD SV10100STV Solenoid Valf 1 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 Derece F6.625 "5.5 "1"Viton€833.04
HAYWARD SV10050STE Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€545.97
HAYWARD SV10075STE Solenoid Valf 3/4 İnç Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 Derece F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€734.80
HAYWARD SV20050STV Solenoid Valf 1/2 İnç Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 Derece F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€612.77
HAYWARD SV20075STV Solenoid Valf 3/4 İnç Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 Derece F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€813.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD SV10100STE Solenoid Valf, 2 Yollu / 2 Konumlu Tasarım, Normalde Kapalı
€791.23 / Adet