HAYWARD TC2600FE Çek Valf Cpvc 6 İnç Flanşlı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
Bağlantı Türü | Flanşlı |
Çatlama basıncı | 3 psi |
akış | 275 dev / dak |
uzunluk | 19.187 " |
Malzeme | CPVC |
Maks. Sıcaklık. | 190 Derece F |
Montaj konumu | Dikey (Yukarı Akış) |
Toplam yükseklik | 11 " |
Conta Malzemesi | EPDM |
Koltuk malzemesi | EPDM |
beden | 6 |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.89 |
Gemi genişliği (cm) | 37.85 |
HS kodu | 8481309000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Koltuk malzemesi | Bağlantı Türü | akış | beden | genişlik | uzunluk | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10025T | Viton | FNPT | 2 dev / dak | 1 / 4 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140 Derece F | €69.06 | |
TC10037T | Viton | FNPT | 4 dev / dak | 3 / 8 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | PVC | 140 Derece F | €58.70 | |
TC10050ST | Viton | SKT / FNPT | 6 dev / dak | 1 / 2 " | 2.25 " | 4.625 " | PVC | 140 Derece F | €74.27 | |
TC10075ST | Viton | SKT / FNPT | 10 dev / dak | 3 / 4 " | 2.62 " | 4.75 " | PVC | 140 Derece F | €85.93 | |
TC10100ST | Viton | SKT / FNPT | 18 dev / dak | 1" | 3" | 5.25 " | PVC | 140 Derece F | €116.04 | |
TC10125ST | Viton | SKT / FNPT | 30 dev / dak | 1.25 " | 4" | 6 9 / 32 " | PVC | 140 Derece F | €150.64 | |
TC10150ST | Viton | SKT / FNPT | 40 dev / dak | 1.5 " | 4" | 6.75 " | PVC | 140 Derece F | €189.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00