Hayward Yc10075'ler | Y Çek Valf Pvc 3/4 İnç Soket | 38w081 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YC10075S Y Çekvalf Pvc 3/4 İnç Soket | AC7VEZ 38W081

HAYWARD YC10075S Y Çekvalf Pvc 3/4 İnç Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7VEZ Modeli: YC10075SÇapraz Referans: 38W081

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€191.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak2-29 / 32 "
Bağlantı TürüSoket
Çatlama basıncı1 psi
akış3 dev / dak
Hex Boyutu1.25 "
uzunluk4.187 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik3 23 / 32 "
Conta MalzemesiFPM
Koltuk malzemesiFPM
beden3 / 4 "
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüakışHex BoyutuuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
HAYWARD YC10075T Y Çekvalf Pvc 3/4 İnç Dişli | AC7VEY 38W080 YC10075Tdişli3 dev / dak1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€199.00
HAYWARD YC10075F Y Çekvalf Pvc 3/4 İnç Flanşlı | AC7VFA 38W082 YC10075FFlanşlı3 dev / dak1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€266.35
HAYWARD YC10200S Y Çekvalf Pvc 2 İnç Soket | AC7VFB 38W093 YC10200SSoket65 dev / dak2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€433.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YC10075S Y Çekvalf Pvc 3/4 İnç Soket
€191.00 / Adet