Hayward Yc10200seu | True Union Y Çek Valf Pvc 2 İnç | 38w236 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YC10200SEU True Union Y Çek Valf PVC 2 İnç | AH8LUY 38W236

HAYWARD YC10200SEU True Union Y Çek Valf PVC 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LUY Modeli: YC10200SEUÇapraz Referans: 38W236
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
€469.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+True Union Y Çek Valf
Giriş Merkezine Kapak5-7 / 16 "
Bağlantı TürüSoket
Çatlama basıncı1 psi
akış65 dev / dak
Hex Boyutu2.375 "
uzunluk13 3 / 64 "
MalzemePVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi @ 70 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik7.75 "
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
beden2"
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiBağlantı TürüakışKoltuk malzemesibedengenişlikHex BoyutuuzunlukÜcret
HAYWARD YC10050TU True Union Y Çekvalf PVC 1/2 İnç | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMFlanşlı0.8 dev / dakFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Çekvalf PVC 1/2 İnç | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMdişli0.8 dev / dakFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Çekvalf PVC 3/4 İnç | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMSoket3 dev / dakFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y Çekvalf PVC 3/4 İnç | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMFlanşlı3 dev / dakFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Çek Valf PVC 1 İnç | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMdişli9 dev / dakFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Çek Valf PVC 1 İnç | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMSoket9 dev / dakFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Çekvalf PVC 1-1 / 4 İnç | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMFlanşlı26 dev / dakFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YC10200SEU True Union Y Çek Valf PVC 2 İnç
€469.80 / Adet