HAYWARD YC10400T Y Çekvalf PVC 4 İnç Dişli
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y Çek Valf |
Giriş Merkezine Kapak | 8-15 / 16 " |
Bağlantı Türü | dişli |
Çatlama basıncı | 1 psi |
akış | 240 dev / dak |
Hex Boyutu | 4.25 " |
uzunluk | 12 13 / 16 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 150 psi @ 70 Derece F |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Toplam yükseklik | 11.75 " |
Conta Malzemesi | FPM |
Koltuk malzemesi | FPM |
beden | 4mm |
UPC | 610377168762 |
genişlik | 5.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Conta Malzemesi | Bağlantı Türü | akış | Koltuk malzemesi | beden | genişlik | Hex Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050T | FPM | dişli | 0.8 dev / dak | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | €167.86 | |
YC10050S | FPM | Soket | 0.8 dev / dak | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | €181.30 | |
YC10050F | FPM | Flanşlı | 0.8 dev / dak | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 5 23 / 64 " | €240.88 | |
YC10100T | FPM | dişli | 9 dev / dak | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | €222.17 | |
YC10100S | FPM | Soket | 9 dev / dak | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | €204.02 | |
YC10100F | FPM | Flanşlı | 9 dev / dak | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 7 27 / 32 " | €326.45 | |
YC10125T | FPM | dişli | 26 dev / dak | FPM | 1.25 " | 2.62 " | 2" | 6.625 " | €346.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00