Hayward Ys00200t | Y-süzgeç 2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | 3ceh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS00200T Y-süzgeç 2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MEJ 3CEH7

HAYWARD YS00200T Y-süzgeç 2 İnç Dişli Şeffaf Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MEJ Modeli: YS00200TÇapraz Referans: 3CEH7
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
€338.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)2"
Bağlantısıdişli
Yükseklik7.07 "
MalzemeTemizle pvc
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden2"
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüGövde MalzemesiMalzemegenişlikÜcret
HAYWARD YS10200T Y-süzgeç 2 İnç Dişli | AC8MCU 3CED6 YS10200Tdişli--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS10200S Y-süzgeç 2 İnç Soket | AC8MCW 3CED8 YS10200SSoket--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS00200S Y-süzgeç 2 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MEL 3CEH9 YS00200SSoketSoketPVCTemizle pvc3.75 "€340.24
HAYWARD YS10200TU Y-süzgeç 2 İnç True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUdişlidişliPVCPVC3.75 "€357.67
HAYWARD YS20200S Y-süzgeç 2 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFY 3CET7 YS20200SSoketSoketCPVCCPVC3.38 "€1,008.60
HAYWARD YS20200T Y-süzgeç 2 İnç Diş Bağlantısı | AC8MGA 3CET9 YS20200TKonu--CPVC3.38 "€1,008.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS00200T Y-süzgeç 2 İnç Dişli Şeffaf Pvc
€338.65 / Adet