Hayward Ys10100tu | Y-süzgeç 1 İnç True Union Pvc | 3cen5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10100TU Y-süzgeç 1 İnç True Union Pvc | AC8MET 3CEN5

HAYWARD YS10100TU Y-süzgeç 1 İnç True Union Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MET Modeli: YS10100TUÇapraz Referans: 3CEN5
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
€170.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1"
Bağlantısıdişli
Yükseklik4.63 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1"
TipGerçek Birlik
UPC610377039444
genişlik2.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıMalzemegenişlikÜcret
HAYWARD YS10100T Y-süzgeç 1 İnç Dişli | AC8MCF 3CEC3 YS10100TdişliPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Y-süzgeç 1 İnç Soket | AC8MCH 3CEC5 YS10100SSoketPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Y-süzgeç 1 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDW 3CEG4 YS00100TdişliTemizle pvc2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100S Y-süzgeç 1 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SSoketTemizle pvc2.16 "€151.70
HAYWARD YS20100S Y-süzgeç 1 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFP 3CER8 YS20100SSoketCPVC2"€491.36
HAYWARD YS20100T Y-süzgeç 1 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFR 3CET1 YS20100TKonuCPVC2"€466.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10100TU Y-süzgeç 1 İnç True Union Pvc
€170.69 / Adet