Hayward Ys10250t | Y-süzgeç 2 1/2 İnç Dişli | 3cee2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10250T Y-süzgeç 2 1/2 İnç Dişli | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Y-süzgeç 2 1/2 İnç Dişli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MCZ Modeli: YS10250TÇapraz Referans: 3CEE2
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
€597.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)2-1 / 2 "
Bağlantısıdişli
Yükseklik9.59 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden2.5 "
UPC610377169004
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.7
Gemi yüksekliği (cm)30.73
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıÜcret
HAYWARD YS10250S Y-süzgeç 2 1/2 İnç Soket | AC8MDB 3CEE4 YS10250SSoket€581.87
HAYWARD YS10250TU Y-süzgeç 2 1/2 İnç True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUdişli€608.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10250T Y-süzgeç 2 1/2 İnç Dişli
€597.75 / Adet