HAYWARD YS10300TU Y-süzgeç 3 İnç True Union Pvc
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
Boşaltma Limanı (NPT) | 3" |
Bağlantısı | dişli |
Yükseklik | 9.59 " |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 150 psi |
Ekran | PVC |
Ekran Boyutu | 1 / 32 " |
Fok balığı | FPM |
beden | 3" |
Tip | Gerçek Birlik |
genişlik | 5.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00