HAYWARD YS20400T Y-süzgeç 4 İnç Dişli Bağlantı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
Bağlantısı | Konu |
Yükseklik | 11.75 " |
Malzeme | CPVC |
Maks. Basınç | 150 psi |
Ekran Boyutu | 1 / 32 " |
Fok balığı | FPM |
beden | 4mm |
genişlik | 5.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00