HEAT WAGON HVF410 Torpido Isıtıcı 350000/231000 Btuh
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Yakıtlı Torpido Isıtıcı |
Hava akımı | Cfm 3250 |
Amper AC | 20 |
BtuH Çıkışı | 350,000/231,000 |
Dahili Termostat | Hayır - İsteğe Bağlı |
Kordon uzunluğu | 12 " |
Yakıt tipi | JP-8 / Jet A Yakıt, # 1 / # 2 Dizel, Gazyağı |
Isıtma Alanı | 17,500 sq. Ft. |
Yükseklik | 48 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 83 " |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15 |
Güvenlik Özellikleri | Fotoelektrik Alev Sensörü, Aşırı Isınma Anahtarı Koruması ve Hava Basınç Anahtarı |
Tank kapasitesi | 57 gal. |
Gerilim | 120 |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 236.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7322900015 |
Menşe Ülkesi | IT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00