HEAT WAGON WD1220 Isıtıcı Kanvası 20 Feet Kanalı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal, 20 ft. |
Çap | 12 " |
Hortum uzunluğu | 20ft. |
uzunluk | 20ft. |
Maks. Sıcaklık. | 280 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.07 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 7322900045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WD1225 | Kanal, 25 ft. | 2 | €841.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00