HECK INDUSTRIES WFN1 Tüp Ve Boru Çentik Çeliği
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp ve Boru Kesme |
Kesme Kapasitesi | 40 " |
Kesme genişliği | 1/4, 3/8, 1/2 Boru, 3/8, 1/2, 3/4 Boru |
işlev | Küpeşte, Çitler, Çerçeveler, Kapılar ve Mobilyalar İçin 90 Derecelik Çentikler Üretmenin En Hızlı Yolu |
Malzeme | Çelik |
beden | 1/4, 3/8, 1/2 Boru, 3/8, 1/2, 3/4 Boru |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8462490020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00