Hedland H526-008 | Manyetik Anahtar Manyetik Anahtar Formu-c | 4nng8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Anahtarı Form-c | AD8YYZ 4NNG8

HEDLAND H526-008 Manyetik Anahtar Manyetik Anahtar Form-c

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8YYZ Model: H526-008Çapraz Referans: 4NNG8
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
€113.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik anahtar
Min. Güncel0.25A
NEMA Değerlendirmesi12 ve 13 (IP65)
Çalışma Sıcaklığı.32 ile 250 F
TipReed Anahtarı Form-C, SPDT
Gerilim175 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kablo (3 ft., 2 Telli # 24 AWG Siyah PVC Ceketli Domuz Kuyruğu)
  • Temas Derecelendirmeleri (0.25A @ 175 VDC 5 Watt maksimum Dirençli Yük)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H526-008 Manyetik Anahtar Manyetik Anahtar Form-c
€113.56 / Adet