Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Anahtarı Form-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Manyetik Anahtar Manyetik Anahtar Form-a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YYX Model: H526-008-HAYIRÇapraz Referans: 4NNG6
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
€166.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik anahtar
Min. Güncel1A
NEMA Değerlendirmesi12 ve 13 (IP65)
Çalışma Sıcaklığı.32 ile 250 F
TipReed Switch Form-A, Normalde Açık (NO)
Gerilim200 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kablo (3 ft., 2 Telli # 24 AWG Siyah PVC Ceketli Domuz Kuyruğu)
  • Temas Derecelendirmeleri (1A @ 200 VDC 15 Watt maksimum Dirençli Yük)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H526-008-NO Manyetik Anahtar Manyetik Anahtar Form-a
€166.40 / Adet