Hedland H601a-005-f1 | Akış ölçer Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | 4nnc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H601A-005-F1 Debimetre Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9

HEDLAND H601A-005-F1 Debimetre Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AD8YXL Modeli: H601A-005-F1Çapraz Referans: 4NNC9
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
€1,218.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
doğruluk+/-% 2 Tam Ölçek
Gövdesinin Malzemesialüminyum
Bağlantı boyutu1/2 FNPT'li
Akış MalzemesiPetrol Sıvıları
Akış Aralığı0.5-5 galon / dk
Akış Aralığı @ GPM / LPM0.5 - 5 / 2 - 19 arasında
Yükseklik3"
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk6.625 "
Maks. Basınç3500 psi
Maks. Sıcaklık.240 F
Maks. Voltaj250
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)6.00
Basınç Düşüşü -% 50 Akış (PSI)3.00
Conta MalzemesiViton
Spesifik yer çekimi0.876
TipDeğişken Alan
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiÜcret
HEDLAND H605B-005-F1 Debimetre Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9 H605B-005-F1Pirinç€1,326.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H601A-005-F1 Debimetre Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
€1,218.77 / Adet