Hedland H617-075-r | Debimetre 2 Fnpt 7-75 Gpm | 6kfd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H617-075-R Akış Ölçer 2 Fnpt 7-75 Gpm | AE9KPH 6KFD6

HEDLAND H617-075-R Debimetre 2 Fnpt 7-75 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KPH Modeli: H617-075-RÇapraz Referans: 6KFD6
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
€799.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk5%
Gövdesinin MalzemesiRadel (R)
Bağlantı boyutu2 FNPT
uydurmaPirinç
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı7-75 galon / dk
Akış Aralığı @ GPM Su7-75
Akış Aralığı @ GPM / LPM7 - 75 / 30 - 280 arasında
GPM Maks.75
Yükseklik3"
Gövde MalzemesiRadel (R)
uzunluk8 11 / 16 "
Maks. Basınç325 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Maks. Alan sayısı Viskozite1 CST
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)2.25
Conta MalzemesiBuna N
Spesifik yer çekimi1
TipDeğişken Alan
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.doğrulukBağlantı boyutuConta MalzemesigenişlikAkış AralığıYükseklikGövde MalzemesiÜcret
HEDLAND H201A-005 Akış Ölçer 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "05 - 0.5 gpm1.875 "Alüminyum€468.96
HEDLAND H201A-010 Akış Ölçer 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "0.1-1 galon / dk1.875 "Alüminyum€473.05
HEDLAND H201A-020 Akış Ölçer 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/-% 7 Tam Ölçek1/4 FNPT'liViton1 11 / 16 "0.2-2 galon / dk1.875 "Alüminyum€471.07
HEDLAND H600A-002 Akış Ölçer 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 galon / dk2.375 "Alüminyum€549.45
HEDLAND H600A-005 Akış Ölçer 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 galon / dk2.375 "Alüminyum€540.33
HEDLAND H600A-010 Akış Ölçer 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 galon / dk2.375 "Alüminyum€549.45
HEDLAND H600A-015 Akış Ölçer 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/-% 2 Tam ÖlçekSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 galon / dk2.375 "Alüminyum€558.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H617-075-R Debimetre 2 Fnpt 7-75 Gpm
€799.54 / Adet