Hedland H629-607-r | Debimetre 1 Mnpt 1-7 Gpm | 6kfc0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEDLAND H629-607-R Akış Ölçer 1 Mnpt 1-7 Gpm | AE9KNQ 6KFC0

HEDLAND H629-607-R Debimetre 1 Mnpt 1-7 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KNQ Modeli: H629-607-RÇapraz Referans: 6KFC0
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
€387.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk5%
Gövdesinin MalzemesiRadel (R)
Bağlantı boyutu1 MNPT
uydurmaPVC
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı1-7 galon / dk
Akış Aralığı @ GPM Su1-7
Akış Aralığı @ GPM / LPM1 - 7 / 4 - 26 arasında
GPM Maks.7
Yükseklik1.5 "
Gövde MalzemesiRadel (R)
uzunluk8.875 "
Maks. Basınç325 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Maks. Alan sayısı Viskozite1 CST
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)2.25
Conta MalzemesiBuna N
Spesifik yer çekimi1
TipDeğişken Alan
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuAkış AralığıYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
HEDLAND H624-604-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT'li5-4 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
HEDLAND H624-607-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT'li1-7 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
HEDLAND H624-610-R Akış Ölçer 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT'li1-10 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.07
HEDLAND H624-616-R Debimetre, 1/2" Boru Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT'li1-16 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€303.75
HEDLAND H620-604-R Akış Ölçer 3/4 Ter 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 Ter5-4 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€303.41
HEDLAND H620-607-R Akış Ölçer 3/4 Ter 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 Ter1-7 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€307.45
HEDLAND H620-610-R Sensörlü Akış Ölçer 3/4 Ter 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 Ter1-10 galon / dk1.5 "7.75 "1.5 "€344.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEDLAND H629-607-R Debimetre 1 Mnpt 1-7 Gpm
€387.63 / Adet