Heidolph 036304180 | Boru Sistemi, Termoplastik Yumuşak Pvc, Şeffaf, 6.4 Mm İç Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEIDOLPH 036304180 Boru Sistemi, Termoplastik Yumuşak Pvc, Şeffaf, 6.4 mm İç Çap | CR3VEY 36RP52

HEIDOLPH 036304180 Boru, Termoplastik Yumuşak Pvc, Şeffaf, 6.4 mm İç Çap

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR3VEY Model: 036304180Çapraz Referans: 36RP52
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
€195.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
HEIDOLPH 036304000 Boru, Pharmed, Tpe, 11.3 mm Dış Çap, 6.4 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VEB 36RP34 036304000€315.43
HEIDOLPH 036304010 Boru Sistemi, Pharmed, Tpe, 12.9 mm Dış Çap, 7.9 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VEC 36RP35 036304010€430.26
HEIDOLPH 036303900 Boru Sistemi, Pharmed, Tpe, 2.31 mm Dış Çap, 0.51 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VED 36RP24 036303900€165.34
HEIDOLPH 036303920 Boru Sistemi, Pharmed, Tpe, 3.22 mm Dış Çap | CR3VEE 36RP26 036303920€155.41
HEIDOLPH 036303870 Boru Sistemi, Pharmed, Tpe, 3.22 mm Dış Çap, 1.42 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VEF 36RP21 036303870€142.21
HEIDOLPH 036303940 Boru Sistemi, Pharmed, Tpe, 4 mm Dış Çap, 0.8 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VEG 36RP28 036303940€203.12
HEIDOLPH 036303950 Boru, Pharmed, Tpe, 4.9 mm Dış Çap, 1.7 mm İç Çap, 3.28 Ft Toplam Uzunluk | CR3VEH 36RP29 036303950€208.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEIDOLPH 036304180 Boru, Termoplastik Yumuşak Pvc, Şeffaf, 6.4 mm İç Çap
€195.34 / Adet