HELICOIL 1084-2.5CN038S Tanged Serbest Çalışan Uç, Metrik Kaba, M2.5 x 0.45 Diş Boyutu, 1000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | #37 |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 3.45mm |
Uzunluk Ekle | 3.8mm |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1000 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | M2.5 x 0.45 |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00