HELICOIL 1191-4CNW250S Tanged Serbest Çalışan Ek, UNF, Paslanmaz Çelik, Kuru Film, Şerit Besleme, 1000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | G |
Takip | Şerit Besleme |
Bitiş | Kuru Film Yağlayıcı |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 0.316 " |
Uzunluk Ekle | 0.25 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1000 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 4-28 |
Konu Türü | UNF |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00