HELICOIL 1227-01 Çıkarma Aleti, İnç/Metrik, 1 İnç/M2 Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çıkarma Aracı |
Konu Boyutu | 1" , M2 , M2 x 0.4 |
Konu Türü | İnç/Metrik , Metrik Kaba |
Model | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1227-02 | 2" , 2-56 , 2-64 , M2.2 | İnç/Metrik , UNC , UNF | - | TEKLİF TALEBİ
|
1227-06 | #3'e Geçiş #8, M2.5'e Geçiş M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5'e Geçiş M4, M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7 | İnç / Metrik | - | TEKLİF TALEBİ
|
1227-16 | 1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" ila 1", M11 ila M24, 7/16-14, 7/16-20, 7/8-14, 7/8-9, 9/16-12, 9/16-18, M11'den M24'e, M12 x 1.25, M12 x 1.75 , M14 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 1.5 , M16 x 2 , M18 x 1.5 , M18 x | İnç / Metrik | - | TEKLİF TALEBİ
|
1227-24 | 1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" , 1 1/2", M27 , M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 , M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 , M39 x 2 , M39 x 3 , M39 x 4 | İnç / Metrik | - | TEKLİF TALEBİ
|
1227-6 | 1/4-20 , 1/4-28 , 10" ila 3/8", M5 ila M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 Arasından M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25 | İnç / Metrik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00